Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NKXR35 -Z-XL 35x47x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NKXR35 -Z-XL 35x47x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager
INA NKXR35 -Z-XL 35x47x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10210235
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKXR35 -Z-XL
EAN/GTIN:
     4012802704716
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,165 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
30,000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 63,19*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 52,84*
€ 63,20*
6 Tage
69
1
€ 10,00*
ab € 67,93*
€ 75,72*
1
€ 3,19*
ab € 68,41*
€ 76,50*
Lager 2867
60
1
€ 4,90*
ab € 68,85*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.