Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RAE40 -NPP-B-FA106 40x80x44, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RAE40 -NPP-B-FA106 40x80x44, Spannlager
INA RAE40 -NPP-B-FA106 40x80x44, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10210908
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE40 -NPP-B-FA106
EAN/GTIN:
     4012802787610
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,620 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
43,800 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, INA Spannlager RAE40 -NPP-B-FA106, INA Spannlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 22,74*
€ 31,17*
Lager 2867
41
1
€ 4,90*
ab € 23,32*
€ 31,83*
4 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 22,70*
€ 32,04*
1
€ 4,95*
ab € 26,354*
€ 35,754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.