Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RAE50 -NPP-B 50x90x44, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RAE50 -NPP-B 50x90x44, Spannlager
INA RAE50 -NPP-B 50x90x44, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10210912
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RAE50 -NPP-B
EAN/GTIN:
     4064327885449
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,770 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
43,800 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, INA Spannlager RAE50 -NPP-B, INA Spannlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 24,55*
€ 34,31*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 26,11*
€ 35,22*
Lager 2867
67
1
€ 4,90*
ab € 25,98*
€ 35,35*
1
€ 4,95*
ab € 29,4875*
€ 39,7475*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,76*
€ 41,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.