Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL192310 50x110x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL192310 50x110x40, Zylinderrollenlager
INA SL192310 50x110x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10212389
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL192310
EAN/GTIN:
     4012802695052
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,795 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: INA Zylinderrollenlager SL192310, INA Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
Frei Haus
ab € 117,34*
€ 130,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 130,30*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 116,67*
€ 133,71*
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 152,75*
€ 4,95*
ab € 139,0912*
€ 152,7512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.