| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10212660 Herst.-Nr.: WS89326 EAN/GTIN: 4047643148054 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,160 kg | Innenmaße: | 130,000 mm | Außenmaße: | 225,000 mm | Breite: | 20,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wellenscheibe, INA Wellenscheibe WS89326, INA Wellenscheibe |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 243,73* | € 262,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 237,01* | € 264,21* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 277,37* | € 299,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 306,0152* | € 329,8352* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 318,57* | € 342,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 318,57* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|