Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 6021 -2RS 105x160x26, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 6021 -2RS 105x160x26, Rillenkugellager
TIMKEN 6021 -2RS 105x160x26, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10219064
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     6021 -2RS
EAN/GTIN:
     00053893722344
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
timken rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,590 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, TIMKEN Rillenkugellager 6021 -2RS, TIMKEN Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,38*
€ 77,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,70*
€ 78,72*
Lager 2867
24
€ 4,90*
ab € 62,59*
€ 79,91*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,41*
€ 88,45*
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 124,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.