Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 230/530 CA/W33 530x780x185, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 230/530 CA/W33 530x780x185, Pendelrollenlager
STC-STEYR 230/530 CA/W33 530x780x185, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10219645
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     230/530 CA/W33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
300,000 kg
Innenmaße:
530,000 mm
Außenmaße:
780,000 mm
Breite:
185,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Pendelrollenlager 230/530 CA/W33, STC-STEYR Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10.043,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.295,70*
€ 12.251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.247,50*
€ 12.194,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.080,02*
€ 11.995,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.043,83*
€ 11.952,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.