Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STC-STEYR 619/600 MB 600x800x90, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STC-STEYR 619/600 MB 600x800x90, Rillenkugellager
STC-STEYR 619/600 MB 600x800x90, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10219695
Hersteller:
     STC-STEYR
Herst.-Nr.:
     619/600 MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
125,000 kg
Innenmaße:
600,000 mm
Außenmaße:
800,000 mm
Breite:
90,000 mm
Weitere Suchbegriffe: STC-STEYR Rillenkugellager 619/600 MB, STC-STEYR Rillenkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 4.234,65*
€ 4.363,30*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 3.991,29*
€ 4.363,31*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.363,30*
€ 5.192,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.344,47*
€ 5.169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.268,84*
€ 5.079,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.234,65*
€ 5.039,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.