Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH2348, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH2348, Abziehhülse
NKE AOH2348, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10224618
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH2348
EAN/GTIN:
     09008745208034
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH2348
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,150 kg
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH2348, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 604,97*
€ 705,96*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 688,55*
€ 774,35*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,35*
€ 921,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,55*
€ 913,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,28*
€ 854,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,55*
€ 819,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.