Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH24048, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH24048, Abziehhülse
NKE AOH24048, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10224620
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24048
EAN/GTIN:
     09008745208072
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH24048
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,050 kg
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH24048, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 534,71*
€ 639,82*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 616,21*
€ 701,89*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,89*
€ 835,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.