Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH24152, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH24152, Abziehhülse
NKE AOH24152, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10224624
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH24152
EAN/GTIN:
     09008745208256
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH24152
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,000 kg
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH24152, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 739,02*
€ 844,15*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 843,71*
€ 934,21*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,21*
€ 1.111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,41*
€ 1.098,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,80*
€ 1.061,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,77*
€ 1.036,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,71*
€ 1.004,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.