Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE AOH3052, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE AOH3052, Abziehhülse
NKE AOH3052, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10224630
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     AOH3052
EAN/GTIN:
     09008745208393
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
AOH3052
Hersteller: NKE
Abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,600 kg
Weitere Suchbegriffe: NKE Abziehhülse AOH3052, NKE Abziehhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 534,00*
€ 635,86*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 611,62*
€ 697,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,42*
€ 814,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,17*
€ 743,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,62*
€ 727,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.