Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NKXR35 -Z 35x53x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NKXR35 -Z 35x53x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager
SKF NKXR35 -Z 35x53x30, Nadel-Axialzylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10226926
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR35 -Z
EAN/GTIN:
     7316577300164
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NKXR35 -Z
Hersteller: SKF
Nadel-Axialzylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,165 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
53,200 mm
Breite:
30,000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,87*
€ 96,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 80,85*
€ 97,18*
1
€ 4,95*
ab € 85,10*
€ 98,68*
7 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 85,48*
€ 99,02*
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 91,56*
€ 104,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR35-Z-XL
ab € 52,89*
Ähnlich
NTN
NKXR35T2Z
ab € 36,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.