Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUKRE52 A 20x52x66, Kurvenrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUKRE52 A 20x52x66, Kurvenrolle
SKF NUKRE52 A 20x52x66, Kurvenrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10226977
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUKRE52 A
EAN/GTIN:
     7316570405934
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
NUKRE52 A
Hersteller: SKF
Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,534 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
66,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kurvenrolle NUKRE52 A, SKF Kurvenrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 97,75*
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 82,81*
€ 98,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,70*
€ 104,85*
1
€ 4,95*
ab € 90,582*
€ 106,192*
6 Tage
14
1
€ 10,00*
ab € 96,92*
€ 111,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.