Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH ER206 30x62x38, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SPANNLAGER ER206
FYH SPANNLAGER ER206
Artikel-Nr.:
     2867-10227470
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     ER206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,390 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
38,100 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager ER206, FYH Spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
38
€ 4,90*
ab € 17,38*
€ 25,26*
3 Tage
38
€ 5,99*
ab € 17,39*
€ 26,03*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.