Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH RB204-12 19x47x31, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH RB204-12 19x47x31, Spannlager
FYH RB204-12 19x47x31, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10227788
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     RB204-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,220 kg
Innenmaße:
19,050 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager RB204-12, FYH Spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 15,39*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 10,59*
€ 15,84*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 11,15*
€ 16,98*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.