Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH SA208-24 38x80x41, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SA208-24 38x80x41, Spannlager
FYH SA208-24 38x80x41, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10227858
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     SA208-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,670 kg
Innenmaße:
38,100 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
40,500 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager SA208-24, FYH Spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 24,94*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 18,44*
€ 28,20*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.