Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH SAA202 15x40x19, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SAA202 15x40x19, Spannlager
FYH SAA202 15x40x19, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10227868
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     SAA202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
fyh spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,130 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
19,100 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, FYH Spannlager SAA202, FYH Spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 9,12*
€ 13,31*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 9,50*
€ 14,68*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.