Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH SAA207-23 37x72x25, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SAA207-23 37x72x25, Spannlager
FYH SAA207-23 37x72x25, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10227890
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     SAA207-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg
Innenmaße:
36,513 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
25,400 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager SAA207-23, FYH Spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 22,79*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 15,78*
€ 23,46*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 16,94*
€ 25,81*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.