Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH SB208 40x80x34, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SB208 40x80x34, Spannlager
FYH SB208 40x80x34, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10228006
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     SB208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
fyh spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,600 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
34,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, FYH Spannlager SB208, FYH Spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
19
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 21,95*
4 Tage
19
€ 4,30*
ab € 16,27*
€ 24,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.