Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH SB208-24 38x80x49, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH SB208-24 38x80x49, Spannlager
FYH SB208-24 38x80x49, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10228008
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     SB208-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,680 kg
Innenmaße:
38,100 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
49,200 mm
Weitere Suchbegriffe: FYH Spannlager SB208-24, FYH Spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 22,02*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 15,15*
€ 22,66*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 16,24*
€ 24,95*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.