Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH UC312-36 57x130x71, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH UC312-36 57x130x71, Spannlager
FYH UC312-36 57x130x71, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10228276
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     UC312-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
fyh spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,600 kg
Innenmaße:
57,150 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
71,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, FYH Spannlager UC312-36, FYH Spannlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 68,23*
€ 88,28*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 76,40*
€ 104,44*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.