Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH2236 170x180x105, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF ABZIEHHÜLSE AH2236
UKF ABZIEHHÜLSE AH2236
Artikel-Nr.:
     2867-10233326
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH2236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,420 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
105,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH2236, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 134,87*
€ 170,75*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 175,55*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 203,49*
€ 246,92*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,56*
€ 286,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.