Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH2348 220x260x189, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH2348 220x260x189, Abziehhülse
UKF AH2348 220x260x189, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233350
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH2348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,200 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
189,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH2348, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 556,92*
€ 652,56*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 645,40*
€ 765,32*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 812,86*
€ 896,67*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,67*
€ 1.067,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,55*
€ 1.049,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,69*
€ 1.014,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,34*
€ 991,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,86*
€ 967,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.