Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24024 115x120x73, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24024 115x120x73, Abziehhülse
UKF AH24024 115x120x73, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233354
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,700 kg
Innenmaße:
115,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24024, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 78,56*
€ 104,34*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 81,32*
€ 104,45*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 123,71*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.