Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24028 135x140x83, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24028 135x140x83, Abziehhülse
UKF AH24028 135x140x83, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233358
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,950 kg
Innenmaße:
135,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
83,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24028, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 98,99*
€ 126,36*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 107,64*
€ 140,37*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 181,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.