Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24122 105x110x82, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24122 105x110x82, Abziehhülse
UKF AH24122 105x110x82, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233378
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,710 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
82,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24122, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 78,80*
€ 104,13*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 82,11*
€ 105,16*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 124,59*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.