Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH24152 240x280x202, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH24152 240x280x202, Abziehhülse
UKF AH24152 240x280x202, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233398
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH24152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,400 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
202,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH24152, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 624,15*
€ 748,78*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 666,56*
€ 769,40*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.026,36*
€ 1.122,86*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,86*
€ 1.336,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,65*
€ 1.319,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,87*
€ 1.277,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,43*
€ 1.251,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,36*
€ 1.221,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.