Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3034 160x170x85, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3034 160x170x85, Abziehhülse
UKF AH3034 160x170x85, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233404
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,450 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
85,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3034, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 124,94*
€ 156,95*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 158,61*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 187,11*
€ 223,36*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.