Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3038 180x190x96, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3038 180x190x96, Abziehhülse
UKF AH3038 180x190x96, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233408
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,280 kg
Innenmaße:
180,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
96,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3038, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 173,93*
€ 219,37*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 171,82*
€ 221,92*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 208,54*
€ 254,62*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.