Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3040 190x200x102, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3040 190x200x102, Abziehhülse
UKF AH3040 190x200x102, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233410
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,690 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
102,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3040, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 176,38*
€ 228,18*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 184,98*
€ 232,97*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 278,28*
€ 328,33*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,46*
€ 384,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,88*
€ 366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,28*
€ 331,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.