Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3044 200x235x111, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3044 200x235x111, Abziehhülse
UKF AH3044 200x235x111, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233412
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,400 kg
Innenmaße:
200,000 mm
Außenmaße:
235,000 mm
Breite:
111,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3044, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 289,06*
€ 359,21*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 303,46*
€ 363,90*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 443,28*
€ 512,76*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,76*
€ 610,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,80*
€ 566,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,81*
€ 553,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.