Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3048 220x260x116, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3048 220x260x116, Abziehhülse
UKF AH3048 220x260x116, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233416
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,800 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
116,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3048, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 498,38*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 427,02*
€ 505,13*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 624,71*
€ 706,35*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,35*
€ 840,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,59*
€ 830,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,91*
€ 787,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,79*
€ 769,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,71*
€ 743,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.