Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH315 70x75x45, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH315 70x75x45, Abziehhülse
UKF AH315 70x75x45, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233444
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,290 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
45,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH315, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 29,34*
€ 41,94*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 34,55*
€ 47,63*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 54,71*
€ 71,13*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.