Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AH3236 170x180x140, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AH3236 170x180x140, Abziehhülse
UKF AH3236 170x180x140, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233452
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AH3236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,850 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
140,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AH3236, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 294,30*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 261,28*
€ 324,08*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 383,51*
€ 447,50*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,50*
€ 532,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,73*
€ 528,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,01*
€ 491,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.