Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2311 50x55x54, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2311 50x55x54, Abziehhülse
UKF AHX2311 50x55x54, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233460
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,260 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
54,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2311, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 35,31*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 25,76*
€ 36,77*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 52,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.