Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2314 65x70x64, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2314 65x70x64, Abziehhülse
UKF AHX2314 65x70x64, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233464
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,420 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
70,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2314, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 5,99*
ab € 27,80*
€ 38,77*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 27,28*
€ 39,27*
Lager 2867
20
€ 4,90*
ab € 43,91*
€ 57,78*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.