Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2316 75x80x71, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2316 75x80x71, Abziehhülse
UKF AHX2316 75x80x71, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233468
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
71,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2316, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 32,23*
€ 45,81*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 33,71*
€ 46,32*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 53,38*
€ 69,57*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.