Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2317 80x85x74, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2317 80x85x74, Abziehhülse
UKF AHX2317 80x85x74, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233470
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,650 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
74,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2317, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 39,29*
€ 54,94*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 41,82*
€ 56,57*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 66,67*
€ 85,05*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.