Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2319 90x95x85, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2319 90x95x85, Abziehhülse
UKF AHX2319 90x95x85, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233474
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,900 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
85,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2319, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 45,43*
€ 63,09*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 52,35*
€ 70,27*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 80,45*
€ 101,80*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.