Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2320 95x100x90, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2320 95x100x90, Abziehhülse
UKF AHX2320 95x100x90, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233476
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,000 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
90,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2320, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 45,18*
€ 63,51*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 52,70*
€ 71,17*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 81,23*
€ 102,60*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.