Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2322 105x110x98, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2322 105x110x98, Abziehhülse
UKF AHX2322 105x110x98, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233478
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,300 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
98,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2322, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 58,08*
€ 79,23*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 61,56*
€ 81,58*
Lager 2867
2
€ 4,90*
ab € 95,55*
€ 119,43*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.