Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX2324/110 110x135x105, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX2324/110 110x135x105, Abziehhülse
UKF AHX2324/110 110x135x105, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233482
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX2324/110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,360 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
135,000 mm
Breite:
105,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX2324/110, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 149,08*
€ 184,19*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 204,53*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 268,54*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.