Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX3120 95x100x64, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX3120 95x100x64, Abziehhülse
UKF AHX3120 95x100x64, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233506
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX3120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,660 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX3120, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 50,78*
€ 68,03*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 49,53*
€ 68,37*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 64,04*
€ 81,21*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.