Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX317 80x85x52, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX317 80x85x52, Abziehhülse
UKF AHX317 80x85x52, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233520
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,430 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
85,000 mm
Breite:
52,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX317, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 30,02*
€ 43,11*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 35,06*
€ 48,28*
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 55,57*
€ 72,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.