Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX319 90x95x57, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX319 90x95x57, Abziehhülse
UKF AHX319 90x95x57, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233524
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,540 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
57,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX319, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,30*
ab € 34,67*
€ 49,30*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 36,71*
€ 50,65*
Lager 2867
4
€ 4,90*
ab € 60,18*
€ 76,89*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.