Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX3218 85x90x63, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX3218 85x90x63, Abziehhülse
UKF AHX3218 85x90x63, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233528
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX3218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,570 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
63,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX3218, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 38,33*
€ 53,39*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 39,94*
€ 54,07*
Lager 2867
10
€ 4,90*
ab € 50,50*
€ 65,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.