Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX3220 95x100x73, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX3220 95x100x73, Abziehhülse
UKF AHX3220 95x100x73, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233532
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX3220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,760 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX3220, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 50,02*
€ 69,38*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,11*
€ 71,24*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 83,24*
€ 105,06*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.