Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX3228 135x140x104, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX3228 135x140x104, Abziehhülse
UKF AHX3228 135x140x104, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233538
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX3228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,750 kg
Innenmaße:
135,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
104,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX3228, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 93,61*
€ 120,20*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 130,77*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 140,82*
€ 171,39*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.