Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UKF AHX3230 145x150x114, Abziehhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UKF AHX3230 145x150x114, Abziehhülse
UKF AHX3230 145x150x114, Abziehhülse
Artikel-Nr.:
     2867-10233540
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     AHX3230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,100 kg
Innenmaße:
145,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
114,000 mm
Weitere Suchbegriffe: UKF Abziehhülse AHX3230, UKF Abziehhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 137,18*
€ 172,45*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 140,38*
€ 182,59*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 205,15*
€ 249,32*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.